Lovilna posoda za sode s prostornino 60 l pocinkana, z mrežno rešetko, Število sodov × prostornina soda (l): 2X60

Št. art.: 981210 2X60
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Izberite različico in število kosov

Število sodov × prostornina soda (l) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Debelina materiala: 3
  • Material: pocinkane
  • Skladiščenje: Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 3 mm
Material pocinkane
Skladiščenje Skladiščenje snovi z razredom ogrožanja vode 1−3; Skladiščenje okolju nevarnih snovi; Skladiščenje jedkih snovi je prepovedano; Skladiščenje vnetljivih snovi je dovoljeno
Prostornina 61 l
Prostornina soda 60 l
Višina 295 mm
Širina 800 mm
Globina 510 mm
Kapaciteta skladiščenja sodov s prostornino 60 l 2
Število sodov 2
Površinska obremenitev 1.000 kg/m2
Masa 34 kg
Vrsta izdelka Lovilne posode

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 981210 2X60
EAN/GTIN 4052462036123
Proizvajalec/odgovorna oseba Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Izvedba:

Iz 3 mm jeklene pločevine. Višina za viličar 100 mm. S pocinkano mrežno rešetko.
Vroče cinkana po EN ISO 1461.

Uporaba:

Za varno skladiščenje in polnjenje sodov 200 l in manjših kanistrov. Za vnetljive tekočine GHS-kategorij 1 − 3 in vodi nevarnih tekočin GHS-kategorij 1−4

Standard:

Izjava o skladnosti (ÜHP) glede na seznam določil o izvedbi direktive StawaR (direktiva o jeklenih lovilnih posodah).

Opomba:

Podstavek za 60-litrske sode najdete pod art. 981490.