{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barva | šedá | |
| Počet IBC | 2 ks | |
| Výška podjetí | 100 mm; 100 mm | |
| Tloušťka | 3 mm | |
| Druh produktu | záchytná vana | |
| Vlastnosti | Vhodné pro nebezpečné látky; S mřížkovým roštem; S ližinami | |
| Skladování | Skladování hořlavých látek dovoleno; Skladování třída ohrožení vod 1-3; skladování leptavých látek zakázáno; skladování škodlivých látek pro životní prostředí | |
| Materiál | ocelový plech | |
| Povrch | pozinkováno | |
| Objem | 61 l | |
| Šířka celkem | 800 mm | |
| Výška celková | 295 mm | |
| Celková hloubka | 510 mm | |
| Hmotnost celkem | 34 kg |
| Katalogové číslo | 981210 2X60 | |
| EAN / GTIN | 4052462036123 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |