• Szanowni Klienci! W piątek 5 czerwca 2026 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu będzie nieczynne.

Wanny wychwytowe do beczek 200 l, ocynkowane, z rusztem, liczba beczek x pojemność beczek (l): 4X60

Nr art.: 981210 4X60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba beczek x pojemność beczek (l) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor szare
Liczba IBC 4 szt.
Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm; 100 mm
Grubość 3 mm
Rodzaj produktu wanna wychwytowa
Właściwości Nadaje się do substancji niebezpiecznych; Z rusztem; Z płozą
Magazynowanie Magazynowanie substancji o klasie zagrożenia dla wody 1-3; Magazynowanie substancji palnych dozwolone; magazynowanie substancji szkodliwych dla środowiska; magazynowanie substancji żrących zabronione
Materiał z blachy stalowej
Powierzchnia ocynkowane
Pojemność 61 l
Szerokość łącznie 910 mm
Wysokość całkowita 225 mm
Głębokość całkowita 800 mm
Masa całkowita 45 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 981210 4X60
EAN / GTIN 4052462036185
Producent/osoba odpowiedzialna Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 Südlohn, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Z blachy stalowej 3 mm; Wysokość przestrzeni na widły wózka 100 mm. z ocynkowanym rusztem.
cynkowane ogniowo wg EN ISO 1461.

Zastosowanie:

Do bezpiecznego przechowywania i napełniania beczek 200 l i małych pojemników. Do cieczy łatwopalnych kategorii GHS 1 - 3 oraz cieczy zagrażających jakości wody, kategorii GHS 1 - 4.

Norma:

Deklaracja zgodności (ÜHP) zgodna z wykazem aktów prawnych dotyczących wyrobów budowlanych, według StawaR (dyrektywa w sprawie koryt stalowych).

Wskazówka:

Stojak do beczek 60 l zob. nr 981490.