• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Regały o dużej rozpiętości, podstawowe głębokości 469 mm

Nr art.: 990860
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • grubość płyty: 16
  • Regulacja wysokości co: 38
  • Wykonanie montażowe: Regały łączone wtykowo
  • Wybór kolorów: RAL 5010, 2004

Opis

Wykonanie:

Płyty wiórowe 16 mm. Poziomy magazynowania można ustawiać co 38 mm. Szybki montaż wtykany bez śrub dzięki odpowiedniej perforacji profili. Maksymalna nośność półki: do 720 kg, maksymalna nośność pola: do 3200 kg.

Opis:

Wymiar montażowy:
regał podstawowy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm
całkowita głębokość ramy: wymiar nominalny = wymiar zewnętrzny mm

Zastosowanie:

Magazynowanie towarów o dużej objętości. Możliwość obustronnego załadunku i rozładunku. Szczególnie łatwa obsługa i montaż.

Powłoka lakiernicza:

Stojak zbliżony do RAL 5017, niebieski morski, rygle zbliżone do RAL 2004, pomarańczowy,lakier proszkowy.

Wskazówka:

  • dostawa możliwa tylko jako regał podstawowy, a nie regał dostawny. W razie potrzeby 2 i więcej regałów podstawowych można połączyć łącznikiem (w zakresie dostawy), tworząc rząd regałów
  • długość wyboczeniowa (K) nie może wynosić więcej niż 100 mm. Dopuszczalne obciążenie pola musi zostać obniżone o udział tej półki
  • mocowania do podłogi i ściany nie są zawarte w zakresie dostawy
  • dostawa w częściach w celu ułatwienia transportu. Dostawa bez montażu.
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
    wysokość / szerokość półek (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka