Základní regál se širokým rozpětím Hloubka 469 mm

Artiklové číslo: 990860
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Tloušťka desky: 16
  • Výškové nastavení v rastru: 38
  • Provedení montáže: Nástrčný regál
  • Volba barev: RAL 5010, 2004

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

S dřevotřískovými deskami 16 mm. Úložné úrovně jsou přestavitelné v rastru 38 mm. Rychlá montáž bez šroubů, pomocí klíčového děrování profilů. Maximální zatížení police: až 720 kg, maximální zatížení pole: až 3 200 kg.

Popis:

Montážní rozměry:
Základní regál: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm
Celková hloubka rámu: Jmenovitý rozměr = vnější rozměr mm

Použití:

Skladování neskladných a velkoobjemových druhů zboží. Možnost oboustranného ukládání a odebírání skladovaného zboží. Velmi jednoduchá manipulace a montáž.

Lakování:

Stojany jako RAL 5017 dopravní modrá, nosníky jako RAL 2004 oranžová, práškově nanášený lak.

Poznámka:

  • Dodávka možná pouze jako základní regál, bez přídavného regálu. V případě potřeby lze 2 a více základních regálů navzájem pevně spojit pomocí spojek (součást dodávky) jako regálový systém.
  • Délka ohybu bez opory (K) nesmí být větší než 100 mm. Přípustné zatížení pole se musí snížit o podíl této police.
  • Upevnění na podlahu a na stěnu nejsou součástí dodávky.
  • Dodávka po jednotlivých dílech, výhodnější z hlediska přepravy. Dodávka bez montáže.
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
    Výška / šířka police (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku