Estantería básica de gran envergadura Profundidad 469 mm

Número de artículo: 990860
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock
  • Grosor de plaquita: 16
  • Regulación de la altura en el intervalo: 38
  • Ejecución de montaje: Estantería encajable
  • Selección del color: RAL 5010, 2004

Descripción

Ejecución:

Con tableros de viruta de 16 mm. Pisos de almacenamiento regulables a intervalos de 38 mm. Montaje rápido totalmente encajable, sin tornillos, mediante perforación regular de los perfiles. Carga máxima por estante: hasta 720 kg, carga máxima por compartimento: hasta 3200 kg.

Descripción:

Medidas de construcción:
estantería básica: Medida nominal = media exterior mm
Profundidad de bastidor total: Medida nominal = media exterior mm

Aplicación:

Almacenamiento de mercancías voluminosas. Posibilidad de carga y retirada de la mercancía almacenada por ambos lados. Manejo y montaje especialmente sencillos.

Lacado:

Soporte similar a RAL 5017 azul tráfico, largueros similar a RAL 2004 naranja puro con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Entrega solamente posible como estantería básica, no hay estantería de ampliación. En caso necesario se pueden unir firmemente 2 o más estanterías básicas por medio de elementos de unión (incluidos en el volumen de suministro) para formar una hilera de estantería.
  • La longitud de pandeo libre (K) no debe superar los 100 mm. La carga por módulo admisible se debe reducir con el porcentaje de este estante.
  • Fijaciones al suelo y a la pared no incluidas en el volumen de suministro.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.
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
    Altura / Ancho bandeja inferior (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra