Rayonnage grande portée de base Profondeur 469 mm

Réf.: 990860
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
  • Epaisseur plan de travail: 16
  • Réglage en hauteur au pas: 38
  • Type de montage: Rayonnage emboîtable
  • Couleurs disponibles: RAL 5010, 2004

Description

Exécution:

Avec panneaux de particules de 16 mm. Etagères réglables au pas de 38 mm. Montage rapide sans vis, par l’intermédiaire des perforations des profilés. Charge maximale par niveau: 720 kg, charge maximale par travée: 3200 kg.

Description:

Dimensions de montage:
Rayonnage de base: dim. nominale = dim. ext. mm
Profondeur totale du cadre: dim. nominale = dim. ext. mm

Utilisation:

Rangement de matériel encombrant et volumineux. Equipement et prélèvement des marchandises possible des deux côtés. Maniement et montage particulièrement simples.

Coloris:

Supports similaires à RAL 5017 bleu signalisation. Montants similaires à RAL 2004 orangé pur, revêtement par poudre.

Remarque(s):

  • Livraison uniquement possible en version rayonnage de base, pas de rayonnage d'appoint. Au besoin, il est possible de relier de manière fixe au moins 2 rayonnages de base à une ligne de rayonnage à l'aide d'un élément raccord (fourni).
  • La longueur de flambement libre (K) ne peut pas dépasser 100 mm. La valeur de cette tablette doit être déduite de la charge admissible par travée.
  • Fixations au sol et murales non fournies.
  • Livraison en pièces détachées afin de limiter les frais de transport. Livraison sans montage.
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
    Hauteur / Largeur de tablette (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier