Kivitel:
16 mm-es farost lemezekkel. A rakodási szintek 38 mm-es osztásban állíthatóak. Gyors szerelés kizárólag illesztéssel, csavarok nélkül, a profilok kulcslyuk alakú illesztési pontjainál. Maximális mezőterhelés: akár 720 kg, maximális mezőterhelés: max. 3200 kg.
Leírás:
Felépítmény mérete:
Alappolc: Névleges méret = Külső méret mm
Keret mélysége összesen: Névleges méret = külső méret mm
Felhasználás:
Terjedelmes áruk tárolásához. A tárolt áruk mindkét oldalról felhelyezhetőek és levehetőek. Különösen egyszerűen mozgatható és szerelhető.
Szín:
Keret RAL 5017 kékhez hasonló, oszlopok RAL 2004 narancssárgához hasonló porszórt bevonattal.
Figyelem:
- Szállítás csak alappolcként lehetséges, polcbővítésként nem. Szükség esetén 2 vagy több alappolc kapcsolható fixen össze egymással egy polcsorrá a (tartozék) összekötő elemek segítségével.
- A szabad kihajlási hossz (K) nem lehet több mint 100 mm. Az engedélyezett mezőterhelést ennek a polclapnak az arányával csökkenteni kell.
- A padlóhoz és falhoz való rögzítéshez szükséges rögzítőelemek nem tartozékai a polcnak.
- Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.