Weitspann-Grundregal Tiefe 469 mm

Artikel-Nr.: 990860
ab 
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
  • Plattenstärke: 16
  • Höhenverstellung im Raster: 38
  • Montageausführung: Steckregal
  • Farbauswahl: RAL 5010, 2004

Beschreibung

Ausführung:

Mit 16-mm-Spanplatten. Lagerebenen im 38-mm-Raster verstellbar. Schnelle vollsteckbare Montage ohne Schrauben, durch Schlüssellochung der Profile. Maximale Fachlast: bis zu 720 kg, Maximale Feldlast: bis 3200 kg.

Beschreibung:

Aufbaumaße:
Grundregal: Nennmaß = Außenmaß mm
Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß mm

Verwendung:

Lagerung sperriger und voluminöser Güter. Beidseitige Bestückung und Entnahme der Lagerware möglich. Besonders einfache Handhabung und Montage.

Lackierung:

Ständer ähnlich RAL 5017 verkehrsblau, Holme ähnlich RAL 2004 reinorange pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Lieferung nur als Grundregal möglich, kein Anbauregal. Bei Bedarf können 2 und mehr Grundregale durch Verbinder (im Lieferumfang enthalten) fest zu einer Regalzeile miteinander verbunden werden.
  • Die freie Knicklänge (K) darf nicht mehr als 100 mm betragen. Die zulässige Feldlast muss um den Anteil dieses Fachbodens herabgesetzt werden.
  • Boden- und Wandbefestigung sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.
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
    Höhe / Fachboden-Breite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb