{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pöytälevyn paksuus | 16 mm | |
Korkeudensäätö portaittain | 38 mm | |
Asennusmalli | Vetohyllystö | |
Värivalikoima | RAL 5010, 2004 | |
Korkeus | 1 981 mm | |
Leveys | 1 536 mm | |
Syvyys | 469 mm | |
hyllykorkeus | 1 981 mm | |
hyllyn leveys | 1 536 mm | |
hyllystön syvyys | 469 mm | |
Välikön leveys = asennusmitta | 1 536 mm | |
Hyllytason leveys | 1 536 mm | |
Hyllytasohn syvyys | 469 mm | |
Säilytystasojen/lastulevy lukumäärä | 4 | |
Välikön kuormitus | 640 kg | |
Säilytystason materiaali | Lastulevy | |
hyllystörakenne | Perushyllystö | |
Asiakasasennus | kyllä | |
Tuotetyyppi | Leveä hyllystö |
Tuotekoodi | 990860 1981/1536 | |
EAN / GTIN | 4004514224484 | |
Valmistajan numero | 18260-N |