• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Szafa podstawowa o dużej pojemności drzwiami skrzydłowymi, pełnymi

Nr art.: 941021
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostarczalny
22 sztuk w magazynie
  • Nośność wewnętrznej obudowy szafy: 1 000
  • Kąt rozwarcia drzwi: 250
  • Regulacja wysokości co: 25
  • Zamek patentowy: modułowa wkładka
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Opis

Wykonanie:

Wyposażona szafa 40×28G.
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Uchwyt szafy podstawowej w górnej części drzwi, w przypadku nadstawki w dolnej części.

W dostawie:

Szafa razem z półkami.

Powłoka lakiernicza:

Korpus − szary jasny RAL 7035, drzwi − antracyt RAL 7016, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf o dużej pojemności GridLine patrz nr 942530942583 i grupa 95.
Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.