• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade für Schiebetür Großraum-/Schwerlastschränke Breite 40G, 36×20G, Schubladen-Fronthöhe: 75mm

Artikel-Nr.: 942583 75
Preis pro 1 Stück
Netto: 186,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Farbton, grau Lichtgrau
Farbton, schwarz Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Schubladenkorpus; Fronten
Material Stahlblech
Oberfläche pulverbeschichtet
Stärke Material 0,9 mm
Tiefe gesamt 500 mm
in Korpus eingebaut nein
Fronthöhe 75 mm
Nutzbreite 900 mm
Nutztiefe 500 mm
Nutzhöhe 50 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 20
Nutzfläche in G 36×20
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
mit Verriegelung nein
mit Griffleiste ja
mit Beschriftungsstreifen ja
Geführte Auszüge ja
Montageart der Schubladenführungen Schubladenführungen für seitliche Montage im Gehäuse
Schubladenschienen Bauart Teleskopschienen
mit Schloss nein
Tragfähigkeit flächenverteilt max. 75 kg
Farbe grau; schwarz
Produktart Schublade
Gewicht 5 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 942583 75
EAN / GTIN 4062406281342
Herstellernummer 942583 75
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schubladen zum Einbau in GridLine Schiebetür Großraum- und Schwerlastschränke.
Aluminium-Griffleisten mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen. Neuartiges Schubladenkonzept zur optimalen Ausstattung mit Einteilungsmaterial.

Passend für:

Schränke Nr. 941045941077, Nr. 942345942367, Nr. 942745942767, Nr. 942845942867.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Gr. 30 und Gr. 40 passend für Schränke mit der Breite 60G und 80G, da diese 2 Abteile haben.
Schubladen nicht geeignet für Flügeltürenschränke.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.