Maxi-basiskast met volledig plaatstalen vleugeldeuren

Artikelnummer: 941021
vanaf 
op aanvraag
Leverbaar
61 stuks direct leverbaar
  • Draagvermogen kastbehuizing binnen: 1.000
  • Deuropeningshoek: 250
  • Hoogteverstelling in raster: 25
  • Stiftcilinderslot: modulair cilinderhuis
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Omschrijving

Uitvoering:

Kast met indeling in 40×28G.
Bevestiging van legborden in raster van 25 mm. Deuren aan de binnenzijde versterkt en afsluitbaar met een tweecomponenten-Haptoprene®-greep met stiftcilinderslot. Greep bij basiskast in de bovenste deurhelft, bij opzetkast in de onderste helft.

Levering:

Kast inclusief legborden.

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

Voor legborden en accessoires voor GridLine maxi-systeemkasten zie nr. 942530942583 en groep 95.
Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.