Armadio base capiente con ante battenti in lamiera piena

Codice art.: 941021
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile
61 pezzi in magazzino
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Angolo di apertura sportello: 250
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descrizione

Esecuzione:

Armadio attrezzato 40×28G.
Montaggio dei ripiani con passo da 25 mm. Ante rinforzate sul lato interno, richiudibili mediante maniglia bicomponente in Haptoprene® con serratura a cilindro. La maniglia si trova nella parte superiore dell'anta nell’armadio base, mentre è situata nella parte inferiore nel sopralzo.

Fornitura:

Armadio con ripiani inclusi.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, ante antracite RAL 7016, termoverniciati.

Nota:

Per ripiani e accessori per armadi capienti GridLine vedi n. art. 942530942583 e Gruppo 95.
In base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.