Velkoprostorová základní skříň s křídlovými celoplechovými dveřmi

Artiklové číslo: 941021
od 
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné
61 ks okamžitě k dodání
  • Nosnost pláště skříně vnitřní: 1 000
  • Úhel otevření dveří: 250
  • Výškové nastavení v rastru: 25
  • Cylindrický zámek: Modulární nástrčná vložka
  • Volba barev: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis

Provedení:

Osazená skříň v 40×28G.
Uchycení polic v rastru 25 mm. Dveře jsou na vnitřní straně zesílené a zamykatelné 2složkovou úchytkou Haptoprene® s cylindrickým zámkem. Rukojeť u základní skříně v horní polovině dveří, u skříňového nástavce ve spodní polovině.

Rozsah dodávky:

Skříň včetně polic.

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Police a příslušenství k velkoprostorovým skříňkám GridLine viz č. 942530942583 a skupina 95.
Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.