• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Storrumsbasisskab med massive hængslede metallåger

Art.-nr.: 941021
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
61 styk på lager
  • Bæreevne, skabskabinet indvendig: 1.000
  • Døråbningsvinkel: 250
  • Højdeindstilling i intervaller: 25
  • Cylinderlås: Modulær låseindsats
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket skab i 40×28G.
Montering af hylder i intervaller på 25 mm. Lågerne er forstærket på indersiden og kan låses med 2K-Haptoprene®- greb med stiftcylinderlås. Greb på basisskab i den øverste halvdel af lågen, ved overskab i den nederste halvdel.

Leveringsomfang:

Skab inklusive hylder.

Lakering:

Korpus lysegråt RAL 7035, låger antracit RAL 7016, pulverlakerede.

Bemærk:

Hylder og tilbehør til GridLine storrumsskabe, se nr. 942530942583 og gruppe 95.
I overensstemmelse med TÜV GS-certificering skal alle skabe sikres mod at vælte.