Velikoprostorska osnovna omara s krilnimi vrati brez okna

Št. art.: 941021
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
61 kosov na zalogi
  • Nosilnost notranjega ohišja omare: 1.000
  • Kot odpiranja vrat: 250
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: Modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Opremljena omara 40×28G.
Namestitev polic v rastru 25 mm. Vrata so na notranji strani ojačana, zapiranje z dvokomponentnim ročajem Haptoprene®, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Ročaj pri osnovni omari v zgornji polovici vrat, pri nadgradni omari v spodnji polovici vrat.

Obseg dobave:

Omara vklj. s policami.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata antracitna RAL 7016, prašnata barva.

Opomba:

Za police in pribor za velikoprostorske omare GridLine glejte art. 942530942583 in skupino 95.
Skladno s certifikatom TÜV GS je treba vse omare obvezno zavarovati pred prevračanjem.