{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1,2 mm | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G | 36×27 E | |
wysokość | 100 mm | |
szerokość | 717 mm | |
głębokość | 542 mm | |
szerokość w jednostkach E | 36E | |
głębokość w jednostkach E | 27E | |
osłona tylna zdejmowana | tak | |
osłona przednia zdejmowana | tak | |
Rodzaj produktu | Cokół z wanną ociekową |
Numer artykułu | 942963 | |
EAN / GTIN | 4045197429766 |