• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stapler-/Hubwagensockel

Artikel-Nr.: 942963
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 36×27 E
Höhe 100 mm
Breite 717 mm
Tiefe 542 mm
Breite in E 36E
Tiefe in E 27E
Blende hinten abnehmbar ja
Blende vorne abnehmbar ja
Produktart Sockel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942963
EAN / GTIN 4045197429766

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech. Stapler- / Hubwagensockel 100 mm hoch, mit abnehmbaren Blenden (vorne und hinten) für Transport.

Passend für:

Werkzeugschrank-Gehäuse Nr. 942958;
Maschinenbeistellschränke Nr.942988 Gr.1020; Nr.942989 Gr.1020.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Sockel für Maschinenbeistellschrank Nr.943228 Gr.1020, Nr. 943229 Gr.1020 finden Sie unter Nr.943080.