{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 36×27 E | |
Magasság | 100 mm | |
Szélesség | 717 mm | |
Mélység | 542 mm | |
Szélesség E-ben | 36E | |
Mélység E-ben | 27E | |
Hátsó takarólap levehető | igen | |
Első takarólap levehető | igen | |
Termék fajtája | Lábazat |
Cikkszám | 942963 | |
EAN / GTIN | 4045197429766 |