{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Materialtjocklek | 1,2 mm | |
Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Utdragslådor effektiv bredd x effektivt djup i G | 36×27 E | |
höjd | 100 mm | |
Bredd | 717 mm | |
Djup | 542 mm | |
bredd i E | 36E | |
djup i E | 27E | |
Avtagbar skyddsplåt bak | yes | |
Avtagbar skyddsplåt fram | yes | |
Produktslag | Socklar |
Artikkelkode | 942963 | |
EAN / GTIN | 4045197429766 |