{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Materiaaldikte | 1,2 mm | |
Kleuren | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G | 36×27 E | |
Hoogte | 100 mm | |
Breedte | 717 mm | |
Diepte | 542 mm | |
Breedte in E | 36E | |
Diepte in E | 27E | |
Afdekking achter afneembaar | ja | |
Afdekking voor afneembaar | ja | |
Producttype | Sokkel |
Artikelnummer | 942963 | |
EAN/GTIN | 4045197429766 |