Wyposażona w 2 moduły nr 928470 rozm. DE250V/1. Z blachy stalowej, budowa modułowa. Wszystkie zespoły elektryczne z przewodem i złączem wtykowym. Moduły lub osłony można dowolnie zmieniać i ustawiać. Przepusty kablowe na górze, na dole i od przodu do doprowadzenia zasilania elektrycznego i połączenia w sieć kilku szyn mediów. Elektryczna instalacja wstępna z zastosowaniem przemysłowego systemu wtykowego (dotyczy tylko szyn mediów): 1 × blok rozdzielacza nr 928492 z 5-stykowym przewodem wł./wył. i 5 gniazdami 3-stykowymi, 1 × łącznik wtykowy 5-stykowy nr 928490 wielk. 5 na dołączony przewód zasilający.
Opis:
Dane techniczne przemysłowego systemu wtykowego (nr 928490; 928491; 928492):
Maksymalna moc przyłączowa 230 V / AC, 16 A lub 400 V / AC, 16 A.
Obciążalność całkowita w przypadku prądu zmiennego: 3,5 kW.
Obciążenie całkowite w przypadku prądu trójfazowego: 10,5 kW.
Przekroje przewodów wstępnie konfekcjonowanych przewodów: 3 × 1,5 mm2 przy prądzie zmiennym (L, N, PE) 5 × 1,5 mm2 przy prądzie trójfazowym (L1, L2, L3, N, PE)
Klasa ochrony 1
Stopień ochrony IP20.
Powłoka lakiernicza:
Jasny szary RAL 7035, lakier proszkowy.
Wskazówka:
odpowiednie do przykręcenia na blacie stanowiska roboczego
nieodpowiednie do montażu między słupkami nośnymi
pierwsze podłączenie oraz montaż wtyczek albo gniazd na przewodach mogą być wykonywane tylko przez elektryka!