Exécution:
Avec 2 modules
928470 réf. DE250V/1.
En tôle d’acier,
structure modulaire. Tous les éléments sont pourvus de
câbles et de
connecteurs mâles-femelles. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.
Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l’alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d’alimentation.
Pré-installation électrique avec système industriel (s’applique uniquement aux rails d’alimentation):1 × bloc de distribution
928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles
928490 réf. 5 pour câble d’alimentation fourni.
Description:
Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):- Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.
- Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.
- Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.
- Section des câbles préconfectionnés:
3 × 1,5 mm2 en courant alternatif (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE) - Classe de protection 1
- Classe de protection IP 20.
Coloris:
Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.
Remarque(s):
- Pour fixation sur le plan de travail.
- Ne convient pas au montage entre des colonnes de support.
- Seuls des électriciens qualifiés peuvent procéder aux raccordements initiaux ainsi qu'à la connexion des fiches et prises aux câbles!