Uitvoering:
Met 2 modules nr.
928470 maat DE250V/1 uitgerust.
Plaatstaal,
modulaire opbouw. Alle inbouwonderdelen met
kabel en
stekkeraansluiting. De inbouwmodules en afdekplaatjes en de positie ervan kunnen naar keuze worden gewijzigd.
Kabeldoorvoeropeningen aan de boven-, onder- en kopse kant voor stroomtoevoer en koppeling van meerdere mediarails.
Elektrische voorinstallatie met industrieel aansluitsysteem (geldt alleen voor mediarails):1 x verdeelblok nr.
928492 met 5-polige in-uit-kabel en 5 aansluitpunten 3-polig,
1 x stekker 5-polig nr.
928490 gr. 5 voor voeding inbegrepen.
Omschrijving:
Technische gegevens industrieel aansluitsysteem (nr. 928490; 928491; 928492):- Maximale aansluitwaarde 230 V / AC, 16 A of 400 V / AC, 16 A.
- Totale belastbaarheid bij wisselstroom: 3,5 kW.
- Totale belasting bij driefasenstroom: 10,5 kW.
- Draaddiameter van de voorgeproduceerde kabels:
3 × 1,5 mm2 bij wisselstroom (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 bij driefasenstroom (L1, L2, L3, N, PE) - Veiligheidsklasse 1
- Beschermklasse IP 20.
Kleur:
Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.
Tip:
- Geschikt voor montage op het werkblad.
- Niet geschikt voor montage tussen staanders.
- Eerste aansluitingen en de aansluiting van stekker- of busdelen op kabels mogen alleen door elektromonteurs worden uitgevoerd!