Medieskinne med 2 stikkontakter 250 V 1000

Art.-nr.: 928412 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Standardkonfigurationer har normalt hurtigere leveringstider.
  • Farveudvalg: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Teknisk data

Materialetykkelse 1,5 mm
Farveudvalg RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Bredde 1.000 mm
Dybde 100 mm
Monteringshøjde 139 mm
Inddelingsenhed 8E
Stiktype indgang GST-stiksystem
Nominel spænding 250 V
Strømtype AC
Tænd/sluk-kontakt nej
Antal stikkontakter type F 2
Stikkontakt type F
Passer til type 1000
Produkttype Energimodul

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 928412 1000
EAN/GTIN 4062406115906

Betegnelse

Udførelse:

Bestykket med 2 moduler nr. 928470 str. DE250V/1.
I pladestål i modulær konstruktion. Alle stikkontaktkomponenter med kabel og stik. Moduler og dækplader kan frit ændres/byttes rundt.
Kabelgennemføringer på overside, underside og ende til strømtilførsel og kabelføring til flere medieskinner.
Elektrisk forinstallation med industristiksystem (gælder kun medieskinner):
1 × fordelerblok nr. 928492 med 5-polet tænd/sluk-ledning og 5 stikkontakter, 3-polede,
1 × stikforbindelse, 5-polet, nr. 928490 str. 5 til tilledning medfølger.

Beskrivelse:

Tekniske data om industristiksystem (nr. 928490; 928491; 928492):
  • Maksimal tilslutningsværdi 230 V / AC, 16 A eller 400 V / AC, 16 A.
  • Samlet belastningsevne ved vekselstrøm: 3,5 kW.
  • Samlet belastning ved trefasestrøm: 10,5 kW.
  • Ledningstværsnit af de medfølgende kabler:
    3 × 1,5 mm2 ved vekselstrøm (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 ved trefasestrøm (L1, L2, L3, N, PE)
  • Beskyttelsesklasse 1
  • Kapslingsklasse IP 20.

Lakering:

Lysegrå RAL 7035 pulverbelægning.

Bemærk:

  • Egnet til påskruning på bordpladen.
  • Uegnet til montering mellem bæresøjler.
  • Første tilslutning samt tilslutning af stik- eller kontaktdele på ledninger skal altid foretages af en elektriker!

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele