Provedení:
Osazení 2 moduly č.
928470 vel. DE250V/1.
Z ocelového plechu v
modulárním provedení. Všechny energetické součásti
s kabelem a
konektorem. Moduly nebo kryty můžete libovolně měnit a umisťovat.
Kabelové průchodky na horní, spodní i čelní straně k přivádění proudu a k propojení sítí s více lištami pro energii.
Elektrická předběžná instalace s průmyslovým zásuvným systémem (platí pouze pro lišty pro energie):1 × rozvodný blok č.
928492 s 5pólovým vedením zap/vyp a 5 sloty, 3pólové,
1 × konektor 5pólový č.
928490 vel. 5 pro přívod.
Popis:
Technické údaje pro průmyslový zásuvný systém (č. 928490; 928491; 928492):- Maximální připojovací hodnota 230 V / AC, 16 A nebo 400 V / AC, 16 A.
- Celková zatížitelnost při střídavém proudu: 3, 5 kW.
- Celkové zatížení při trojfázovém proudu: 10,5 kW.
- Průřezy vodičů v předem připravených kabelech:
3 × 1,5 mm2 při střídavém proudu (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 při trojfázovém proudu (L1, L2, L3, N, PE) - Třída ochrany 1
- Typ ochrany IP 20.
Lakování:
Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.
Poznámka:
- Vhodný pro přišroubování na pracovní desku.
- Nehodí se pro montáž mezi nosné sloupky.
- První zapojení i připojení konektorů nebo zásuvek k vedení smějí provádět pouze odborní elektrikáři!