Malli:
2 moduulia nro
928470 koko DE250V / 1 varusteltu.
Valmistettu teräslevystä,
modulaarinen rakenne. Kaikissa kytkentäosissa
kaapeli ja
holkkiliitäntä. Moduuleja ja kansia voi muuttaa / siirtää tarpeen mukaan.
Kaapeliläpiviennit ylä-, ala- ja etupuolelle virtalähdettä ja useamman mediakiskon yhdistämistä varten.
Sähköasennus teollisuuskäyttöön tarkoitetulla plug-in-järjestelmällä (pätee vain mediakiskoille):1 × jakoyksikkö nro
928492, 5-napainen tulo-/lähtöjohto ja viisi 3-napaista paikkaa,
1 × 5-napainen pistoliitin nro
928490, koko 5, tulojohdolle.
Kuvaus:
Teollisuuskäyttöön tarkoitetun plug-in-järjestelmän tekniset tiedot (nro 928490; 928491; 928492):- Maksimiliitäntäarvo 230 V / AC, 16 A tai 400 V / AC, 16 A.
- Kokonaiskuormitettavuus vaihtovirralla: 3, 5 kW.
- Kokonaiskuormitettavuus kolmivaihevirralla: 10,5 kW.
- Valmisteltujen kaapelien poikkipinta-ala:
3 × 1,5 mm2 vaihtovirralla (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 kolmivaihevirralla (L1, L2, L3, N, PE) - Suojausluokka 1
- Kotelointiluokka IP 20.
Pintakäsittely:
Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
Ohje:
- Soveltuu kiinnitettäväksi pöytälevyyn.
- Ei sovellu asennettavaksi tukipylväiden väliin.
- Ainoastaan sähköalan ammattilainen saa suorittaa ensimmäisen liitännän sekä pistoke- tai holkkiosien liitännän johtoihin!