Izvedba:
Opremljeno z 2 moduloma art.
928470 vel. DE250V/1.
Iz jeklene pločevine v
modularni izvedbi. Vsi energetski sestavni deli s
kablom in
vtično povezavo. Posamezni moduli oz. pokrovi se lahko poljubno spremenijo in pozicionirajo.
Odprtine za kable na zgornji, spodnji in čelni strani za dovod napajalne napetosti in medsebojno povezavo več medijskih letev.
Tovarniška električna inštalacija z industrijskim vtičnim sistemom (velja samo za medijske letve):1 × razdelilni blok art.
928492 s 5-polnim vhodno-izhodnim vodom in 5 vtičnicami, 3-polnimi,
1 × priključni vtič, 5-polni, art.
928490, vel. 5, za priloženi napajalni kabel.
Opis:
Tehnični podatki za industrijski priključni sistem (št. 928490; 928491; 928492):- Maksimalne priključne vrednosti: 230 V/AC, 16 A ali 400 V/AC, 16 A.
- Skupna obremenljivost pri izmeničnem toku: 3,5 kW.
- Skupna obremenljivost pri trifaznem toku: 10,5 kW.
- Presek predhodno konfekcioniranih kablov:
3 × 1,5 mm2 pri izmeničnem toku (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 pri trifaznem toku (L1, L2, L3, N, PE) - Zaščitni razred 1
- Stopnja zaščite IP 20.
Lakiranje:
Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.
Opomba:
- Primerna za vijačno pritrditev na ploščo delovne mize.
- Ni primerna za namestitev med nosilne stebre.
- Prvi priklop ter priklop kablov v priključne doze ali vtikače lahko izvedejo le osebe s strokovnim znanjem iz elektro stroke!