• Szanowni Klienci, 2 maja 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann jest nieczynne. W tym dniu nie realizujemy wysyłek towaru.

Stoły warsztatowe, po prawej 3 szuflady, lewa część otwarta

Nr art.: 931200
od 
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z kątowników
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 100
  • grubość płyty: 50
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 90

Opis

Wykonanie:

  • blat o grubości 50 mm, z niepaczącego się bukowego multipleksu, lakier bezbarwny, odporny na działanie promieni UV
  • podstawa − spawana konstrukcja z kątowników i blachy stalowej, bardzo sztywna
  • szuflady z blachy stalowej, z aluminiowymi uchwytami listwowymi i paskami na opis, wysuwane do 90%
  • zamki patentowe z 2 kluczami zamykającymi wszystkie zamki w stole warsztatowym.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, szuflady i drzwi – niebieski sygnałowy RAL 5005, lakier proszkowy.