Arbetsbänk, höger 3 lådor, vänster öppen

Art-nr: 931200
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Konstruktionsutförande: vinkeljärnskonstruktion
  • arbetsbänk höjd: 850
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 100
  • plattans tjocklek: 50
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 90

Benämning

Utförande:

  • Bordskiva, 50 mm tjock, deformationsfri av Multiplex-bok, med ofärgad UV-lack.
  • Underrede − svetsad konstruktion av vinkeljärn och stålplåt med mycket god stabilitet
  • Lådor av stålplåt med aluminiumgrepplister och textremsor. Utdragbara till 90 %.
  • Cylinderlås med vardera 2 nycklar som passar alla lås i arbetsbänken.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, lådor signalblå RAL 5005, pulverbelagda.