Banco da lavoro: lato destro con 3 cassetti, lato sinistro aperto

Codice art.: 931200
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
  • Esecuzione costruttiva: Struttura in ferro angolare
  • Altezza banco da lavoro: 850
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 100
  • Spessore inserti: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 90

Descrizione

Esecuzione:

  • Piano di lavoro, spessore 50 mm, indeformabile, in faggio multiplex, trattato con vernice UV trasparente.
  • Struttura portante− in lamiera saldata a squadra, molto stabile.
  • Cassetti in lamiera di acciaio con maniglione in alluminio e cartellini per l’individuazione del materiale. Estraibili al 90%.
  • Serrature a cilindro con 2 chiavi ciascuna, a chiusura contemporanea per ogni banco da lavoro.

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035; cassetti e sportelli blu elettrico RAL 5005, termoverniciati.