Execuţie:
- Blat de lucru cu grosimea de 50 mm, rezistent la distorsiuni, din fag încleiat, lăcuit incolor cu lac de protecţie contra UV.
- Infrastructură − construcţie sudată din corniere metalice / tablă de oţel, extrem de stabilă.
- Sertare din tablă de oţel cu mâner din aluminiu şi benzi de etichetat. Extensibile până la 90 %.
- Încuietori cilindrice cu câte 2 chei, închidere cu cheie comună la fiecare banc de lucru.
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, sertare şi uşi albastre RAL 5005, acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
- Pentru elemente de compartimentare pentru sertare şi accesorii, consultaţi Cod 960030−960180.
- Pentru sistem de ordonare Aqurado, consultaţi Cod 960900−961290.
- Pentru E-Form, consultaţi Cod 962610−962735.