• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Banco de trabajo, derecha 3 cajones, izquierda abierto

Número de artículo: 931200
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción con ángulos de hierro
  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90

Descripción

Ejecución:

  • Tablero 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Estructura inferior, construcción soldada de hierros angulares y chapa de acero, enormemente estable.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación. Extensible hasta el 90 %.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.