Munkapad, jobbra 3 fiókkal, balra nyitott

Cikkszám: 931200
-tól 
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szerkezet kivitele: Szögvas szerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 100
  • Lapvastagság: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 90

Leírás

Kivitel:

  • 50 mm vastag munkalap nem vetemedő bükk-multiplexből színtelen UV lakkozással.
  • Váz − hegesztett szögvas-/ acéllemez-szerkezet, rendkívül stabil.
  • Acéllemez fiókok alumínium fogantyúval és feliratcsíkokkal. 90 %-ig kihúzható.
  • Hengerzárak 2-2 kulccsal, munkapadonként megosztott kulcs.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok és ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Tartozékokat és fiókelválasztókat lásd a 960030 − -960180 sz. alatt.
  • Aqurado rendező rendszert lásd a 960900961290 sz. alatt.
  • E-Form betétet lásd a 962610962735 cikkszámoknál.