{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann | 9×9 | |
Regulacja wysokości co | 37 | |
Seria | Tower | |
wysokość | 2 070 mm | |
szerokość | 720 mm | |
głębokość | 750 mm | |
szerokość użytkowa | 540 mm | |
głębokość użytkowa | 2 × 255 mm | |
⌀ koła | 125 mm | |
nośność | 150 kg | |
masa | 89 kg | |
Rodzaj produktu | Wieża ze ściankami perforowanymi |
Numer artykułu | 955463 M | |
EAN / GTIN | 4062406584740 |