GARANT Uni Line Tower pokretni H-oblik, tip: M

Artikl br.: 955463 M
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Podešavanje visine u rasteru: 37

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9
Podešavanje visine u rasteru 37
Serija Tower
Visina 2.070 mm
širina 720 mm
Dubina 750 mm
Korisna širina 540 mm
Korisna dubina 2 × 255 mm
⌀ kotača 125 mm
Nosivost 150 kg
Težina 89 kg
Vrsta proizvoda Perforirani toranj

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 955463 M
EAN / GTIN 4062406584740
Broj proizvođača 955463 M
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Reprezentativni, modularni sustav za izravan pristup radnim materijalima i brze vizualizacije informacija. Slobodno se može konfigurirati zahvaljujući širokom rasponu dodatne opreme i savršenoj kompatibilnosti sa sustavom GARANT easyFix. Može se koristiti varijabilno i univerzalno za različite primjene i konfiguracije, npr. za implementaciju 5S, izdavanje materijala za prvu pomoć, materijala za čišćenje, alata, informacija itd.
Svestrano, unutra i vani s perforiranim stijenkama □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat pribora perforirane stijenke i kuka te držača GARANT easyFix. Brzo vidljiv u proizvodnom području zahvaljujući opcionalnim signalnim nastavcima u različitim bojama. Opcionalna vrata koja se mogu zaključati nude mogućnost sigurne pohrane.
S 4 zakretna kotačića, ⌀ 125 mm, 2 imaju kočnicu.
H-oblik: 2 bočne stijenke sa srednjom poprečnom pločom. Police i vrata mogu se ugraditi na prednju i stražnju stranu. Nije moguća ugradnja u ladice.

Lakiranje:

Dvobojno, praškasto lakirano, srebrne boje u kombinaciji s antracit bojom RAL 7016. Bez mogućnosti konfiguracije.

Napomena:

Pribor kao što su nastavci, piktogrami, police, ladice, vrata i pomične ručke pronaći ćete pod br. 955474 - 955499.