GARANT Uni Line Tower pojízdný, typ H, Typ: M

Artiklové číslo: 955463 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7016
Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada Tower
Označení výrobce GARANT Uni Line Tower fahrbar H-Form, Typ: M
Barva Šedá; Stříbrná
Povrch s práškovým lakem
Typ válečků Řiditelné kolečko; Řiditelné kolečko
Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko ano; ne
Počet roliček, Řiditelné kolečko 2 ks; 2 ks
Počet kol/koleček celkem 4 ks
Vnější průměr kola/válečku 125 mm
Druh produktu děrovaná stěna
Šířka 720 mm
Výška 2 070 mm
Hloubka 750 mm
Hmotnost 89 kg
Tvar otvoru čtyřhranné
Rozměr otvoru 9 mm
Rozteč otvorů (mřížka) 37 mm
Nosnost 150 kg
Děrovaná stěna provedení Lze osadit oboustranně
Materiál Ocelový plech
Pojízdné ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955463 M
EAN / GTIN 4062406584740
Číslo výrobce 955463 M
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Reprezentativní, modulární systém pro přípravu materiálu pro přímý přístup k pracovním materiálům a rychlou vizualizaci informací. Lze volně konfigurovat díky široké škále příslušenství a dokonalé kompatibilitě se systémem GARANT easyFix. Variabilní a univerzální použití pro různé aplikace a osazení, např. pro realizaci metody 5S, poskytnutí materiálu pro první pomoc, čisticího materiálu, nářadí, informací atd.
Všechny vnitřní a vnější stěny mají děrování □ 9×9 mm v rastru 37 mm pro uchycení příslušenství děrovaných stěn i háků a držáků GARANT easyFix. Rychle viditelný ve výrobním prostředí díky volitelným signalizačním nástavcům v různých barvách. Volitelná uzamykatelná dvířka nabízejí možnost bezpečného uložení.
Děrovaná stěna.
Se 4 řiditelnými kolečky, ⌀ 125 mm, 2 s brzdou.
Tvar H: 2 boční stěny s příčným panelem uprostřed. Police a dvířka lze instalovat zepředu i zezadu. Instalace zásuvek není možná.

Lakování:

Dvoubarevný práškově nanášený lak, stříbrná kombinovaná s antracitovou RAL 7016. Nelze konfigurovat.

Poznámka:

Příslušenství, jako jsou nástavce, piktogramy, police, zásuvky, dvířka a posuvné úchytky, najdete pod č. 955474 – 955499.