{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ mocowania D1 | 6 mm | |
adapter | SK 40 | |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | |
Kształt | ADB | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | |
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min-1 | |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | |
Strategia skrawania | HSC | |
wymiar A długości wysięgu | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | |
L2 | 29,5 mm | |
odcinek przesuwu V | 10 mm | |
masa | 1,3 kg | |
gwint M | M5 | |
Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |
Numer artykułu | 302038 6 | |
EAN / GTIN | 4045197602404 | |
Numer producenta | 302038 6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Oprawki hydrauliczne krótkie, smukłe, kształt ADB, SK 40, ⌀ mocowania D1: 6mm
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 890,14 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
1 521,93 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 26 mm |
adapter | SK 40 | SK 40 |
Norma na uchwyt | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ zewn. D | 49,5 mm | 49,5 mm |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy maks. 80 bar | tak, przy maks. 80 bar |
Długość użyteczna L1 | 61,5 mm | 61,5 mm |
Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |