Cone de expansão hidráulica curto, estreito, forma ADB, SK 40, ⌀ de fixação D1: 6

N.º do artigo: 302038 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
19 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de fixação D1 Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma de alojamento: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Refrigeração interior: sim, com 80 bar máx.
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 2,5 a 25000 min-1
  • Concentricidade: ≤ 3

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ de fixação D1 6 mm
Alojamento SK 40
Norma de alojamento ISO 7388-1
Forma ADB
Refrigeração interior sim, com 80 bar máx.
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 2,5 a 25000 min-1
Concentricidade ≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem HSC
Projeção medida A 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
⌀ exterior D 49,5 mm
Comprimento útil L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Curso de ajuste V 10 mm
Peso 1,3 kg
Rosca M M5
Tipo de produto Mandril de expansão hidráulico

Identificação e classificação

Número do artigo 302038 6
EAN/GTIN 4045197602404
Número do fabricante 302038 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

  • Concentricidade ≤ 3 µm.
  • Com RFID / perfuração Balluffchip.
  • Ajuste axial do comprimento possível (curso de ajuste 10 mm).
  • Flexível graças à utilização de buchas intermédias.
  • Pressão do agente refrigerante até 80 bar.

Vantagem:

Para perfuração, mandrilagem e fresagem de acabamento.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600308806, chaves de aperto AB n.º 308810308830, tam. 12; 20; 32: Buchas redutoras n.º 302135302187.
Parafusos de batente para fixação direta ou para utilização de buchas redutoras a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados