Mandrină hidraulică scurtă, subţire, forma ADB, SK 40, ⌀ de strângere D1: 6mm

Cod articol.: 302038 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de strângere D1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Da, cu max. 80 bari
Intrare lubrifiant de răcire Cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire ja
Tip prindere Con cu înclinare mare
Formular de înregistrare Cu transfer lubrifiant de răcire descentralizat prin guler
Design de montare Dimensiune nominală adimensională cu răcire
Dimensiune prindere, fără dimensiuni 40
Tip de prindere Cep
Lungimea cozii LS 61,4 mm
Interfață pe partea utilajului SK 40
Diametru de prindere min. D1 6 mm
Diametru de prindere max. D1 6 mm
Lungime activă A 80,5 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 49,5 mm
Lungimea corpului pe partea sculei L1 29,5 mm
Concentricitate 3 µm
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Strategie de aşchiere HSC
Forma Subţire; scurt
Amortizarea vibraţiilor nu
Sculă protecție la extragere nu
Echilibrare pendul nu
Incl. șurub de reglare a lungimii ja
Cursă de reglare V 10 mm
Filet G; M M5
Inclusiv transportator de date RFID nu
Presiune maximă a lichidului de răcire 80 bar
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs mandrină hidraulică
Lungimea totală L 148,9 mm
Înălţimea totală H1 49,5 mm
Lăţimea totală B1 49,5 mm
Standard ISO 7388-1
Formă ADB
Cu filet ja
Cu orificiu pentru transportoarele de date RFID ja
Răcirea internă este posibilă ja
Greutate 1,3 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 302038 6
EAN / GTIN 4045197602404
Număr producător 302038 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate ≤ 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.
  • Posibilitate de reglare pe lungime axială (interval de reglare 10 mm).
  • Flexibilitate asigurată de utilizarea bucşelor intermediare.
  • Presiune a lichidului de răcire de până la 80 bar.

Aplicaţie:

Pentru găurire, alezare şi finisare.

Accesorii opţionale:

Şurub de tragere (tiretă PS) Cod 308600308806, cheie de strângere pentru şurub de tragere Cod 308810308830, Ref. 12; 20; 32: manşon de reducţie Cod 302135302187.
Şuruburile opritoare pentru strângere directă, respectiv pentru utilizarea manşoanelor de reducţie sunt disponibile la cerere.