Hydraulické upínací pouzdro krátké, úzké, typ ADB, SK 40, ⌀ upnutí D1: 6mm

Artiklové číslo: 302038 6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ano, při max. 80 barech
Vstup chladicí a mazací kapaliny Se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny S výstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Chladicí a mazací prostředek ano
Typ upínače Strmý kužel
Formulář záznamu S mimostředným předáváním chladicího maziva přes lem
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů s chlazením
Velikost upínače, bezrozměrná 40
Typ upínače Čep
Délka stopky LS 61,4 mm
Rozhraní na straně stroje SK 40
Upínací průměr min. D1 6 mm
Upínací průměr max. D1 6 mm
Nepodepřená délka A 80,5 mm
Vnější průměr na straně nástroje D 49,5 mm
Délka tělesa na straně nástroje L1 29,5 mm
Přesnost obvodové házivosti 3 µm
Vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Strategie obrábění HSC
Konstrukce krátká; Úzké
Tlumení vibrací ne
Nástroj zajištění proti vytažení ne
Kompenzace kyvadla ne
Včetně seřizovacího šroubu délky ano
Dráha přestavení V 10 mm
Závit G; M M5
Včetně RFID nosiče dat ne
Maximální tlak chladicího média 80 bar
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu hydraulické pouzdro
Celková délka L 148,9 mm
Celková výška H1 49,5 mm
Celková šířka B1 49,5 mm
Norma ISO 7388-1
Tvar ADB
Se závitem ano
S otvorem pro RFID nosiče dat ano
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 1,3 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302038 6
EAN / GTIN 4045197602404
Číslo výrobce 302038 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Obvodová házivost ≤ 3 µm.
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.
  • Axiální přestavení délky je možné (dráha přestavení 10 mm).
  • Přizpůsobitelné použitím redukčních pouzder.
  • Tlak chladicí kapaliny do 80 barů.

Použití:

K vrtání, vystružování a dokončovacímu frézování.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308806, upínací klíč pro TČ č. 308810308830, vel. 12; 20; 32: redukční pouzdro č. 302135302187.
Dorazové šrouby pro přímé upnutí nebo při použití redukčních pouzder na poptávku.