Hidraulinis patronas sutrumpintas, suplonintas, forma ADB 6 mm

Prekės Nr.: 302038 6
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
  • Laikiklio norma: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Vidinis aušinimas: taip, su maks. 80 bar
  • Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius: G 2,5, kai 25000 min-1
  • Radialinio mušimo tikslumas: ≤ 3

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ⌀ D1 6 mm
Laikiklis SK 40
Laikiklio norma ISO 7388-1
Forma ADB
Vidinis aušinimas taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius G 2,5, kai 25000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas ≤ 3 µm
Pjovimo technika HSC
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
Išorinis ⌀ D 49,5 mm
Naudingasis ilgis L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Reguliuojama ilgis V 10 mm
Svoris 1,3 kg
Sriegis M M5
Produkto rūšis Hidraulinis patronas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 302038 6
EAN / GTIN 4045197602404

Aprašymas

Modelis:

  • Radialinis mušimas ≤ 3 µm.
  • Su RFID/Balluffchip anga.
  • Galimas ašinis įrankio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis − 10 mm).
  • Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.
  • Aušinimo skysčio slėgis iki 80 bar.

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui ir glotniajam frezavimui.

Tiekiama:

Kartu su šešiabriauniu raktu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600308806, AB užveržimo raktas Nr. 308810308830, dyd. 12; 20; 32: tarpinės įvorės Nr. 302135302187.
Atraminiai varžtai tiesioginiam tvirtinimui arba naudojimui su pereinamosiomis įvorėmis užsakomi atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Užveržimo ⌀ D1 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį