Hydraulisk spændepatron kort, slank, form ADB, SK 40, Spænde-⌀ D1: 6mm

Art.-nr.: 302038 6
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager

Vælg variant og styktal

Spænde-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Holder-standard: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Indvendig køling: Ja, med maks. 80 bar
  • Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal: G 2,5 ved 25000 min-1
  • Rundløbsnøjagtighed: ≤ 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Spænde-⌀ D1 6 mm
Adapter SK 40
Holder-standard ISO 7388-1
Form ADB
Indvendig køling Ja, med maks. 80 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal G 2,5 ved 25000 min-1
Rundløbsnøjagtighed ≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi HSC
Udragende længde, A-mål 80,5 mm
⌀ D2 26 mm
Udvendig ⌀ D 49,5 mm
Nyttelængde L1 61,5 mm
L2 29,5 mm
Justeringsområde V 10 mm
Vægt 1,3 kg
Gevind M M5
Produkttype Hydraulisk spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 302038 6
EAN/GTIN 4045197602404
Producentnummer 302038 6
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

  • Koncentricitet ≤ 3 µm.
  • Med RFID / balluffchip-boring.
  • Aksial længdeindstilling (justering 10 mm) mulig.
  • Fleksibel takket være anvendelse af mellembøsninger.
  • Kølemiddeltryk op til 80 bar.

Anvendelse:

Til boring, rivning og sletfræsning.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600308806, AB-spændenøgler nr. 308810308830, str. 12; 20; 32: Reduktionspatron nr. 302135302187.
Stopskrue til direkte spænding eller ved anvendelse af reduktionspatroner på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter