{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 300 mm | |
szerokość | 200 mm | |
wysokość | 32,5 mm | |
moduł | 12,5 mm | |
masa | 5 kg | |
Rodzaj produktu | Płyta mocująca podciśnieniowa |
Numer artykułu | 385030 R1 | |
EAN / GTIN | 2050001717504 | |
Numer producenta | 89676 |