{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 376508 1 | |
rozstaw otworów e | 16 mm | |
rozstaw otworów f | 24 mm | |
⌀ otworu d | 3 mm | |
wysokość mocowania H | 19 mm | |
siła przyczepności P1 | 500 N | |
siła przyczepności P2 | 710 N | |
wysokość całkowita | 77 mm | |
długość całkowita | 51,5 mm | |
śruba dociskowa | M5×30 mm | |
Rodzaj produktu | Dociski pionowe |
Numer artykułu | 376508 1 | |
EAN / GTIN | 4045197226266 | |
Numer producenta | 376508 1 |