Vertikalus prispaudiklis su horizontalia atrama, Tipas: 1

Prekės Nr.: 376508 1
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
189 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas 376508 1
Atstumas tarp kiaurymių e 16 mm
Atstumas tarp kiaurymių f 24 mm
Kiaurymės ⌀ d 3 mm
Prispaudimo aukštis H 19 mm
Prispaudimo jėga P1 500 N
Prispaudimo jėga P2 710 N
visas aukštis 77 mm
visas ilgis 51,5 mm
Prispaudimo varžtas M5×30 mm
Produkto rūšis Vertikalūs spaustuvai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 376508 1
EAN / GTIN 4045197226266
Gamintojo numeris 376508 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Su horizontalia atrama tvirtinimui ant montavimo plokščių ir t. t.

Paskirtis:

Greitam detalių prispaudimui / atleidimui serijinėje gamyboje arba montavimui į specialius užspaudimo įtaisus. Tinka naudoti gręžiant, sriegiant, šlifuojant, lenkiant, virinant ir t. t.