Dociski pionowe z poziomą stopką, Typ: 1

Nr art.: 376508 1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ 376508 1
rozstaw otworów e 16 mm
rozstaw otworów f 24 mm
⌀ otworu d 3 mm
wysokość mocowania H 19 mm
siła przyczepności P1 500 N
siła przyczepności P2 710 N
wysokość całkowita 77 mm
długość całkowita 51,5 mm
śruba dociskowa M5×30 mm
Rodzaj produktu Dociski pionowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 376508 1
EAN / GTIN 4045197226266
Numer producenta 376508 1
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z poziomą stopką do mocowania na płytach montażowych itp.

Zastosowanie:

Do szybkiego mocowania i zwalniania elementów w produkcji seryjnej lub do wmontowywania w specjalne konstrukcje mocujące. Przeznaczone do mocowania przy wierceniu, rozwiercaniu, szlifowaniu, spawaniu, montażu itp.