{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Doporučená upínací výška min. | 19 mm | |
| Minimální přídržná síla | 500 N | |
| Přídržná síla max. | 710 N | |
| Průměr otvoru | 3 mm | |
| Rozteč otvorů min. | 16 mm | |
| Rozteč otvorů max. | 24 mm | |
| Závit | M5×30 | |
| Druh produktu | Svislé upínky | |
| S otvorem | ano | |
| Se šroubem / závitem | ano | |
| Pro T-drážky | ne | |
| Celková délka | 51,5 mm | |
| Výška celková | 77 mm | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 376508 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197226266 | |
| Číslo výrobce | 376508 1 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |