Vertikális befogó vízszintes talppal 1

Cikkszám: 376508 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
108 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 376508 1
Furattávolság e 16 mm
Furattávolság f 24 mm
Furat ⌀ d 3 mm
Befogási magasság H 19 mm
Tartóerő P1 500 N
Tartóerő P2 710 N
Teljes magasság 77 mm
Teljes hossz 51,5 mm
Nyomócsavar M5×30 mm
Termék fajtája Vertikális gyorsszorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 376508 1
EAN / GTIN 4045197226266

Leírás

Kivitel:

Vízszintes talppal, szerelőlapokra stb. való rögzítéshez.

Felhasználás:

Gyors befogáshoz és nyitáshoz munkadarabok sorozatgyártásánál, vagy speciális befogókészülékekbe történő beépítéshez. Fúrás, dörzsárazás, köszörülés, hajlítás, hegesztés, szerelés stb. esetén alkalmas befogásra.